Produktinformationen von Safety-Flooring-Systems |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 150-65030 Herst.-Nr.: 65SZ69 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 3M Schmutzfangbelag Nomad Aqua 6500 Artikeldetails: - Für Innenbereiche als Feinschmutz- und Nässeschutzbelag
- Farbe schwarz
- Abmessung 0,60 m x 0,90 m
- Einsatzbereich in Eingangs/Empfangsbereiche mit normaler Begehung (< 1500 Personen/Tag)/Nicht für den Außenbereich
- Rutschhemmung R 12
- Materialhöhe 9 mm
- Markantes Rechteck-Design
- Material: patentierte Polypropylen-2-Faserstruktur, rutschfester Vinylrücken
- Die grobe Faserstruktur stoppt nicht nur den Schmutz, sondern sammelt diesen, so dass er nicht weitergetragen werden kann. Die feine Faser wiederum sorgt für
- ausgesprochen guten Nässeschutz
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte, Bodenmatten, Schmutzfangmatte, Nomad Aqua Eingangsbelag, Nomad Aqua, Eingangsbeläge, Fußmatte, Stehkomfortmatte, Stehkomfortmatten, Eingangsmatten, Eingangsmatte, Anti-Ermüdungsmatten, Komfort-Bodenmatten, Antirutschmatte |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 57,05* | € 67,89 | Ähnlich | | | | € 57,05* | € 67,89 | Ähnlich | | | | € 57,05* | € 67,89 | Ähnlich | | | | € 57,05* | € 67,89 |
|  |  |
|
 |
|
|