 |
| Produktinformationen von
Safety-Flooring-Systems
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
150-65014
Herst.-Nr.:
65GU93
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
3M Schmutzfangbelag Nomad Aqua 6500 Artikeldetails: - Für Innenbereiche als Feinschmutz- und Nässeschutzbelag
- Farbe grau
- Abmessung 0,90 m x 3,00 m
- Einsatzbereich in Eingangs/Empfangsbereiche mit normaler Begehung (< 1500 Personen/Tag)/Nicht für den Außenbereich
- Rutschhemmung R 12
- Materialhöhe 9 mm
- Markantes Rechteck-Design
- Material: patentierte Polypropylen-2-Faserstruktur, rutschfester Vinylrücken
- Die grobe Faserstruktur stoppt nicht nur den Schmutz, sondern sammelt diesen, so dass er nicht weitergetragen werden kann. Die feine Faser wiederum sorgt für
- ausgesprochen guten Nässeschutz
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte, Bodenmatten, Schmutzfangmatte, Nomad Aqua Eingangsbelag, Nomad Aqua, Eingangsbeläge, Fußmatte, Stehkomfortmatte, Stehkomfortmatten, Eingangsmatten, Eingangsmatte, Anti-Ermüdungsmatten, Komfort-Bodenmatten, Antirutschmatte
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Safety-Flooring-Systems |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 298,10* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Safety-Flooring-Systems |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
298,10* |
€
354,74 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems |  |
|  | Versand von Safety-Flooring-Systems |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
3M Eingangsbelag Nomad Aqua 6500, blau, 2-Faserstruktur, 1,30 m x 6,00 m |
3M/ 65BU136 |
€ 800,90* |
€ 953,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
3M Eingangsbelag Nomad Aqua 6500, braun, 2-Faserstruktur, 1,30 m x 2,00 m |
3M/ 65BN132 |
€ 276,02* |
€ 328,46 |
 |
 |
Ähnlich |
|
3M Eingangsbelag Nomad Aqua 6500, grau, 2-Faserstruktur, 2,00 m x 3,00 m |
3M/ 65GU23 |
€ 634,84* |
€ 755,46 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|