Produktinformationen von Safety-Flooring-Systems |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 150-65013 Herst.-Nr.: 65GU915 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 3M Schmutzfangbelag Nomad Aqua 6500 Artikeldetails: - Für Innenbereiche als Feinschmutz- und Nässeschutzbelag
- Farbe grau
- Abmessung 0,90 m x 1,50 m
- Einsatzbereich in Eingangs/Empfangsbereiche mit normaler Begehung (< 1500 Personen/Tag)/Nicht für den Außenbereich
- Rutschhemmung R 12
- Materialhöhe 9 mm
- Markantes Rechteck-Design
- Material: patentierte Polypropylen-2-Faserstruktur, rutschfester Vinylrücken
- Die grobe Faserstruktur stoppt nicht nur den Schmutz, sondern sammelt diesen, so dass er nicht weitergetragen werden kann. Die feine Faser wiederum sorgt für
- ausgesprochen guten Nässeschutz
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schmutzfangmatte, Schmutzfangmatten, Schutzfangmatte_Floortex, Schutzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Nomad Aqua Eingangsbelag, Nomad Aqua, Eingangsbeläge, Fußmatte, Stehkomfortmatte, Stehkomfortmatten, Eingangsmatten, Eingangsmatte, Anti-Ermüdungsmatten, Komfort-Bodenmatten, Antirutschmatte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 104,96* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 105,50* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 105,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 105,73* |  |  |  | Safety-Flooring-Systems | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 107,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Safety-Flooring-Systems |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems |  | Versand von Safety-Flooring-Systems |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 298,10* | € 354,74 | Ähnlich | | | | € 143,53* | € 170,80 | Ähnlich | | | | € 143,53* | € 170,80 | Ähnlich | | | | € 298,10* | € 354,74 | Ähnlich | | | | € 143,53* | € 170,80 | Ähnlich | | | | € 212,92* | € 253,37 | Ähnlich | | | | € 17,85* | € 21,24 | Ähnlich | | | | € 17,85* | € 21,24 | Ähnlich | | | | € 31,30* | € 37,25 | Ähnlich | | | | € 31,30* | € 37,25 | Ähnlich | | | | € 31,30* | € 37,25 | Ähnlich | | | | € 31,30* | € 37,25 | Ähnlich | | | | € 77,40* | € 92,11 | Ähnlich | | | | € 77,40* | € 92,11 | Ähnlich | | | | € 77,40* | € 92,11 | Ähnlich | | | | € 78,23* | € 93,09 | Ähnlich | | | | € 113,00* | € 134,47 | Ähnlich | | | | € 161,42* | € 192,09 | Ähnlich | | | | € 41,28* | € 49,12 | Ähnlich | | | | € 18,84* | € 22,42 | Ähnlich | | | | € 18,84* | € 22,42 | Ähnlich | | | | € 23,04* | € 27,42 | Ähnlich | | | | € 25,10* | € 29,87 | Ähnlich | | | | € 22,86* | € 27,20 | Ähnlich | | | | € 21,68* | € 25,80 | Ähnlich | | | | € 30,67* | € 36,50 | Ähnlich | | | | € 30,67* | € 36,50 | Ähnlich | | | | € 30,67* | € 36,50 |
|  |  |
|
 |
|
|