Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Eingangsbelag Nomad Aqua 6500, braun, 2-Faserstruktur, 1,30 m x 6,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Safety-Flooring-Systems
Nomad Aqua 6500
Artikel-Nr.:  150-65009
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  65BN136
EAN:  k.A.
3M Schmutzfangbelag Nomad Aqua 6500

Artikeldetails:

  • Für Innenbereiche als Feinschmutz- und Nässeschutzbelag
  • Farbe braun
  • Abmessung 1,30 m x 6,00 m
  • Einsatzbereich in Eingangs/Empfangsbereiche mit normaler Begehung (< 1500 Personen/Tag)/Nicht für den Außenbereich
  • Rutschhemmung R 12
  • Materialhöhe 9 mm
  • Markantes Rechteck-Design
  • Material: patentierte Polypropylen-2-Faserstruktur, rutschfester Vinylrücken
  • Die grobe Faserstruktur stoppt nicht nur den Schmutz, sondern sammelt diesen, so dass er nicht weitergetragen werden kann. Die feine Faser wiederum sorgt für
  • ausgesprochen guten Nässeschutz
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Schmutz-& Fußmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte, Bodenmatten, Schmutzfangmatte, Nomad Aqua Eingangsbelag, Nomad Aqua, Eingangsbeläge, Fußmatte, Stehkomfortmatte, Stehkomfortmatten, Eingangsmatten, Eingangsmatte, Anti-Ermüdungsmatten, Komfort-Bodenmatten, Antirutschmatte
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems
30 Tage
Frei Haus
€ 800,90*
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,90*
€ 953,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
3M
65BU136
€ 800,90*
€ 953,07
Ähnlich
3M
65GU136
€ 800,90*
€ 953,07
Ähnlich
3M
65SZ136
€ 800,90*
€ 953,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG