Produktinformationen von Safety-Flooring-Systems |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 150-60510 Herst.-Nr.: 605GU912 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 3M Schmutzfangmatte Nomad Terra 6050 Artikeldetails: - Strapazierfähige Vinylschlinge für den Innenbereich als Feinschmutzbelag
- Farbe grau
- Abmessung 0,90 m x 12,00 m/Rolle
- Mit festem Vinyl-Rücken
- Für hohe Beanspruchung bis 1.500 Personen/Tag
- Materialhöhe 9 mm
- Im Vergleich zu Nomad Terra 8150 noch feineres Schlingenprofil, daher besonder für den Feinschmutz geeignet
- Schwerentflammbar B 1
- Rutschhemmung R 10/Verdrängungsraum V 10
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schmutzfangmatte, Schmutzfangmatten, Bodenmatte, Bodenmatten, Nomad Terra Eingangsbelag, Nomad Aqua, Eingangsbeläge, Fußmatte, Stehkomfortmatte, Stehkomfortmatten, Eingangsmatten, Eingangsmatte, Anti-Ermüdungsmatten, Nomad Terra, Antirutschmatte, 6050 |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 138,00* | € 164,22 | Ähnlich | | | | € 529,96* | € 630,65 | Ähnlich | | | | € 706,60* | € 840,85 | Ähnlich | | | | € 138,00* | € 164,22 | Ähnlich | | | | € 529,96* | € 630,65 | Ähnlich | | | | € 1.413,22* | € 1.681,73 | Ähnlich | | | | € 706,60* | € 840,85 | Ähnlich | | | | € 138,00* | € 164,22 | Ähnlich | | | | € 529,96* | € 630,65 | Ähnlich | | | | € 220,80* | € 262,75 | Ähnlich | | | | € 1.413,22* | € 1.681,73 | Ähnlich | | | | € 138,00* | € 164,22 | Ähnlich | | | | € 529,96* | € 630,65 | Ähnlich | | | | € 706,60* | € 840,85 | Ähnlich | | | | € 138,00* | € 164,22 | Ähnlich | | | | € 529,96* | € 630,65 | Ähnlich | | | | € 706,60* | € 840,85 | Ähnlich | | | | € 138,00* | € 164,22 | Ähnlich | | | | € 529,96* | € 630,65 | Ähnlich | | | | € 706,60* | € 840,85 |
|  |  |
|
 |
|
|