Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Easy Line Markierungsspray schwarz, 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Easy Line Markierungsspray schwarz, 750 ml
Artikel-Nr.:   150-56999
Hersteller:   Rocol
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4044589050366
Easy Line Markierungsspray schwarz, 750 ml

Artikeldetails:

  • Farbe schwarz
  • Inhalt 750 ml
  • Abriebfestes Bodenmarkierungsspray für Innen aund Außen
  • Befahrbar
  • Ergiebigkeit: ca. 75-100 Meter bei 50 mm Linienbreite
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe: Markierungsfarbe, Spezialfarbe, Zubehör, Markierungsgerät, Markierer, Bodenmarkierung, Bodenmarkierer, Markierungsbänder, Markierungsband, Markierstock, Farbdose, Farbdosen, Schablone, Schablonen, easy line, Makierungsspray
Angebote (3)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 4 Tage € 8,20* € 29,90*
Safety-Flooring-Systems 1 Tag € 4,00* € 29,91*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 33,48*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  29,91* €  35,59 pro Stück
ab 2 Stück €  28,92* €  34,41 pro Stück
ab 4 Stück €  27,97* €  33,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bodenmakierung Spezialfarbe,blau, für Easyline Ultimate Bodenmarkierungsg./Handpistole Dose 750 ml Rocol/
90.2995
€ 32,00* € 38,08
Ähnlich
Bodenmakierung Spezialfarbe,grau,f. Easyline Ultimate Bodenmarkierungsg./Handpistole Dose 750 ml Rocol/
90.2999
€ 32,00* € 38,08
Ähnlich
Bodenmakierung Spezialfarbe,grün, für Easyline Ultimate Bodenmarkierungsg./HandpistoleDose 750 ml Rocol/
90.2996
€ 32,00* € 38,08
Ähnlich
Bodenmakierung Spezialfarbe,orange,f. Easyline Ultimate Bodenmarkierungsg./Handpistole Dose 750 ml Rocol/
90.2997
€ 32,00* € 38,08
Ähnlich
Bodenmakierung Spezialfarbe,rot, für Easyline Ultimate Bodenmarkierungsg./ Handpistole Dose 750 ml Rocol/
90.2990
€ 32,00* € 38,08
Ähnlich
Easy Line Bodenmarkierungsgerät SFS/
97996
€ 185,00* € 220,15
Ähnlich
Easy Line Kartuschenpistole SFS/
97997
€ 109,00* € 129,71
Ähnlich
Easy Line Markierungsspray gelb, 750 ml Rocol/
746674
€ 29,91* € 35,59
Ähnlich
Easy Line Markierungsspray weiß 750 ml Rocol/
k.A.
€ 29,91* € 35,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG