Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmarkierungsfarbe weiß10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Markierungsfarbe weiß10 Liter
Artikel-Nr.:  150-55995
Hersteller:  SFS
Herst.-Nr.:  55995
EAN:  k.A.
Markierungsfarbe HS 750 weiß

Artikeldetails:

  • Farbe weiß
  • 10 Liter Eimer
  • Abriebfestes Bodenmarkierungsspray für Innen aund Außen
  • Befahrbar
  • Ergiebigkeit: ca. 75-100 Meter bei 50 mm Linienbreite
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Markierungsgerät, Markierer, Bodenmarkierung, Bodenmarkierer, Markierungsbänder, Markierungsband, Markierstock, Farbdose, Farbdosen, Straßenmarkierung, Bodenmakierungsfarbe
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems 3 Tage Frei Haus € 319,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  319,90* €  380,68 pro Stück
ab 2 Stück €  303,90* €  361,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bodenmarkierungsfarbe gelb 10 Liter
SFS
55992
€ 319,90* € 380,68
Ähnlich
Bodenmarkierungsfarbe gelb 2,5 Liter
SFS
263.14.807
€ 89,90* € 106,98
Ähnlich
Bodenmarkierungsfarbe weiß 2,5 Liter
SFS
55994
€ 89,90* € 106,98
Ähnlich
Bodenmarkierungsfarbe weiß 750 ml
SFS
55993
€ 29,90* € 35,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG