Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmarkierungsband,rot-weiß, PVC-Band,selbstklebend,50mm,33m/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Safety-Floor Standard rot-weiß 50 mm x 33 m
Artikel-Nr.:  150-55923
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  RM56006
EAN:  4024213560065
Safety-Floor Standard 50 mm x 33 m rot-weiss - Bodenmarkierungsband

Artikeldetails:

  • Es zeichnet sich durch sehr gute Bodenhaftung und hohe Strapazierfähigkeit aus
  • Safety-Floor Bodenmarkierungsband Standard sind für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung
  • Anwendungsbereiche: leichte, schnelle und langfristige Linienmarkierungen u. Kennzeichnungen von Gefahrenstellen für Innen und Außen
  • Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc.
  • Es kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoff usw. aufgetragen werden
  • Abmesung 50 mm x 33 m
  • Extra stark klebend / Nicht für ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet
  • Farbe rot-weiss
  • selbstklebend
  • Für Testverlegungen stellen wir Ihnen gerne kostenloses Mustermaterial zur Verfügung! Sprechen Sie uns einfach an!
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Linienmarkierung
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Klebeband, Antirutschband, Antirutschklebeband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Markierungsband, Markierungshilfen, PVC-Band, PVC-Packband, Schelle, Bodenmarkierung, Farbband, Markierungsbänder, Antirutschbeläge, Bodenbelag, Selbstklebeband, Trittschutz, Warnmarkierungen, Warnmarkierung, Antirutsch, Antirutschmarkierungen, Markierungen, Markierung, BGV, PVC, Folie
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage pro Stück € 8,20* € 14,89*
Safety-Flooring-Systems 1 Tag pro Stück € 4,00* € 14,90*
EBK 4 Tage pro Packung Frei Haus € 22,10*
Blumenbecker 15 Tage pro Rolle € 5,95* € 22,60*
Kayser 10 Tage pro Kartonage € 7,25* € 57,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,90* €  17,73 pro Stück
ab 2 Stück €  14,45* €  17,20 pro Stück
ab 4 Stück €  13,96* €  16,61 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Markiergerät-Easyline Instant gelb Nr.43641
k.A.
4332163191780
€ 61,10* € 72,71
Zubehör
Markiergerät-Easyline Instant weiss Nr.43640
k.A.
4332163191797
€ 61,10* € 72,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG