Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Bodenmarkierungsband Safety-Floor Extra Stark schwarz-75 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Safety-Floor Extra Stark schwarz 75 mm x 50 m
Artikel-Nr.:   150-55025
Hersteller:   SFS
Herst.-Nr.:   55025
EAN:   k.A.
Safety-Floor Extra Stark schwarz 75 mm x 50 m- Bodenmarkierungsband

Artikeldetails:

  • Es zeichnet sich durch sehr gute Bodenhaftung und hohe Strapzierfähigkeit aus
  • Die Gewebekonstruktion bewirkt eine gute Abriebfestigkeit auch bei Befahrung
  • Anwendungsbereiche: leichte, schnelle und langfristige Linienmarkierungen u. Kennzeichnungen von Gefahrenstellen für Innen und Außen
  • Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc.
  • Es kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoff usw. aufgetragen werden
  • Abmesung 75 mm x 50 m
  • Extra stark klebend
  • Farbe schwarz
  • selbstklebend
  • Für Testverlegungen stellen wir Ihnen gerne kostenloses Mustermaterial zur Verfügung! Sprechen Sie uns einfach an!
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Linienmarkierung
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Markierungsbänder, Bodenbelag, Markierungsband, Selbstklebeband, Warnmarkierungen, Warnmarkierung, Markierungen, Markierung, BGV, Safety-Floor, Floor, Extra-Stark
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems 1 Tag € 4,00* € 28,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  28,40* €  33,80 pro Stück
ab 2 Stück €  27,83* €  33,12 pro Stück
ab 4 Stück €  27,26* €  32,44 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bodenmarkierungsband Safety-Floor Extra Stark gelb 75 mm x 50 m SFS/
902970
€ 30,49* € 36,28
Ähnlich
Bodenmarkierungsband Safety-Floor Extra Stark rot 50 mm x 50 m SFS/
902962
€ 19,36* € 23,04
Ähnlich
Bodenmarkierungsband Safety-Floor Extra Stark rot 75 mm x 50 m SFS/
902968
€ 30,49* € 36,28
Ähnlich
Bodenmarkierungsband Safety-Floor Extra Stark schwarz-gelb 50 mm x 50 m k.A./
902959
€ 31,80* € 37,84
Ähnlich
Bodenmarkierungsband Safety-Floor Extra Stark schwarz-gelb 75 mm x 50 m k.A./
902983
€ 47,70* € 56,76
Ähnlich
Bodenmarkierungsband Safety-Floor Extra Stark weiß 50 mm x 50 m k.A./
902965
€ 19,36* € 23,04
Ähnlich
Bodenmarkierungsband Safety-Floor Extra Stark weiß 75 mm x 50 m SFS/
55012
€ 30,49* € 36,28
Ähnlich
Gewebe-Bodenmarkierungsband, robust und langlebig, gelb, 50mm, 50 m SFS/
902964
€ 19,36* € 23,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG