Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scotchcal 1587-50 gelb-langnachleuchtend 100 mm x25 m / Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotchcal 1587-50 gelb-langnachleuchtend 100 mm x25 m / Innenbereich
Artikel-Nr.:
     150-53332
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     53332
EAN/GTIN:
     4260287343405
Suchbegriffe:
Markierungsband
Warnmarkierungsband
markierungsband gelb
warnmarkierungsband 3m
Scotch Lite Warnmarkierungsfolie 1587 gelb langnachleuchtend

Artikeldetails:

  • Abmessung 100 mm x 25 m
  • Farbe gelb langnachleuchtend / Für vertikale Flächen im Innenbereich
  • Leuchtdichte 50 mcd nach DIN 67510 Teil 1 (10 min.)
  • Gerne stellen wir Ihnen ein kostenloses Musterstück zur Verfügung! Sprechen Sie uns einfach an!
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Brete:
100 mm
Farbe:
gelb-langnachleuchtend
Leuchtdichte:
50 mcd nach DIN 67510 Teil 1 (10 min.)
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungen, Warnmarkierung, Markierungsstreifen, Warnstreifen, Markierungsbänder, Kennzeichnung, Kennzeichen, BGV, Notbeleuchung, Rettungsschild, Rettungszeichen, Leitmarkierungen, Wandmarkierung, Notausgang, Fluchtweg, Notbeleuchtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
53312
ab € 79,51*
Ähnlich
3M
53322
ab € 154,64*
Ähnlich
3M
ab € 193,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG