Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnmarkierungsband Safety-Floor SG 100 mm x 25m rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Safety-Floor SG 100 mm x 25m rechtsweisend
Artikel-Nr.:  150-53239
Hersteller:  SFS
Herst.-Nr.:  53239
EAN:  k.A.
Safety-Floor SG 100 mm x 25 m rechtsweisend

Artikeldetails:

  • selbstklebende Warnmarkierungsfolie schwarz-gelb
  • rechtsweisend, für die langfristige Markierung von horizontalen Hindernissen gem. BGV A8
  • stark klebend
  • Abmessung 100 mm x 25 m
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungen, Warnmarkierung, Gefahr, Markierungsstreifen, Warnstreifen, Warnprofil, Markierungsbänder, Kennzeichnung, Kennzeichen, BGV, rechtsweisend
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems 1 Tag € 4,00* € 55,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  55,60* €  66,16 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor RW 100 mm x 25 m linksweisend
SFS
54240
€ 55,60* € 66,16
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor RW 100 mm x 25 m rechtsweisend
SFS
54239
€ 55,60* € 66,16
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor RW 25 mm x 25 m rechtsweisend
SFS
54210
€ 15,90* € 18,92
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor RW 25mm x 25m linksweisend
SFS
54212
€ 15,90* € 18,92
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor RW 50 mm x 25 m linksweisend
SFS
54230
€ 29,70* € 35,34
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor RW 50 mm x 25 m rechtsweisend
SFS
54229
€ 29,70* € 35,34
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor SG 100 mm x 25 m linksweisend
SFS
53240
€ 55,60* € 66,16
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor SG 25 mm x 25 m linksweisend
SFS
53212
€ 15,90* € 18,92
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor SG 25 mm x 25 m rechtsweisend
SFS
53210
€ 15,90* € 18,92
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor SG 50 mm x 25 m linksweisend
SFS
53230
€ 29,70* € 35,34
Ähnlich
Warnmarkierungsband Safety-Floor SG 50 mm x 25 m rechtsweisend
SFS
53229
€ 29,70* € 35,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG