Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Safety-Coat Easy Antirutschbeschichtung transparent 1 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety-Coat Easy Antirutschbeschichtung transparent 1 Kg
Safety-Coat Easy Antirutschbeschichtung transparent 1 Kg
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     150-44301
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     44301
EAN/GTIN:
     4260287342958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
Safety-Coat Easy Antirutschbeschichtung- Die einfache Lösung zur Verbesserung der Rutschsicherheit von Oberflächen

Artikeldetails:

  • 1 Liter Dose
  • Lösungsmittelfrei und wasserbasierend, daher auch problemlos in Innenbereichen zu verwenden
  • Farbe transparent
  • Rutschhemmung R11 Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130/BGR 181
  • Für die Beschichtung von größeren Flächen bei normaler Beanspruchung
  • Ergiebigkeit: ca 3-4 m²/Liter
  • Gerne lassen wir Ihnen kostenlos ein Muster zukommen. Sprechen Sie uns einfach an
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, Antirutschbeschichtungen, Beschichtungen, Bodenfarbe, Grundierung, Lackgrundierung, Anti-Rutsch-Produkte, Rutschbeschichtung, Rutschhemmer, Antirutschbelag, BGV, Zubehör;Lösungsmittelfrei, Wasserbasiert, Rutschbeschichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,76*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safety-Coat Standard Antirutschbeschichtung anthrazit 750 ml
SFS
ab € 41,60*
Ähnlich
Walze für Markierungsfarbe, 100 mm
SFS
97892
ab € 1,95*
Ähnlich
Walzenbügel für Auftragswalze 250 mm
SFS
97895
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG