Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Safety-Coat Vario Antirutschbeschichtung gelb 350 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Safety-Flooring-Systems
Artikel-Nr.:
150-44290
Hersteller:
SFS
Herst.-Nr.:
44290
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Antirutschbeschichtung
Safety-Coat Vario Antirutschbeschichtung
Artikeldetails:
350 ml Kartusche
Lösungsmittelfrei
Farbe gelb
Rutschhemmung R12 Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130/BGR 181
Für die freie Gestaltung von Antirutschflächen Innen bei normaler Beanspruchung
Ergiebigkeit: ca 20 m bei 20 mm
... >
Arbeitsschutz
>
Safety-Flooring-Systems
>
Bodenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschbeschichtungen
,
Beschichtungen
,
Bodenfarbe
,
Grundierung
,
Lackgrundierung
,
Anti-Rutsch-Produkte
,
Rutschbeschichtung
,
Rutschhemmer
,
Antirutschbelag
,
BGV
,
Zubehör;Lösungsmittelfrei
,
Wasserbasiert
,
Rutschbeschichtungen
,
Rutschhemmer
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems
1 Tag
€ 4,00*
€ 39,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Safety-Flooring-Systems
Versand
von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
3M Antirutsch-Beschichtung Scotch-Weld 7888, stark rutschhemmend, anthrazit, 1l/Dose
3M
k.A.
€ 29,70*
€ 35,34
Ähnlich
Safety-Coat Easy Antirutschbeschichtung anthrazit 1 Kg
SFS
44100
€ 59,90*
€ 71,28
Ähnlich
Safety-Coat Easy Antirutschbeschichtung anthrazit 5 Kg
SFS
44001
€ 279,90*
€ 333,08
Ähnlich
Safety-Coat Easy Antirutschbeschichtung gelb 1 Kg
SFS
44200
€ 59,90*
€ 71,28
Ähnlich
Safety-Coat Easy Antirutschbeschichtung gelb 5 Kg
SFS
44201
€ 279,90*
€ 333,08
Ähnlich
Safety-Coat Easy Antirutschbeschichtung S transparent 1 KG - speziell für Barfußbereiche
SFS
43100
€ 59,90*
€ 71,28
Ähnlich
Safety-Coat Easy Antirutschbeschichtung S transparent 5 KG - speziell für Barfußbereiche
SFS
44101
€ 279,90*
€ 333,08
Ähnlich
Safety-Coat Vario Antirutschbeschichtung anthrazit 350 ml
SFS
44090
€ 39,90*
€ 47,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG