Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

3M Primer 776 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Primer 776 1 L
Artikel-Nr.:   150-40900
Hersteller:   3M
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
3M
Primer
Primer 776

Artikeldetails:

  • 1 Liter Dose
  • Zur Vorbehandlung von porösen Flächen bei der Anwendung von Scotch Weld 7888 Antirutschbeschichtung
  • Ergiebigkeit ca. 6m²/Liter
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Antirutschbeläge
Weitere Suchbegriffe: Markierungen, Fahrbahnmarkierungen, Bodenmarkierungen, Trittschutz, Warnmarkierungen, Warnmarkierung, Trittschutzmarkierung, Safety-Walk, Safety, Markierung, BGV, Zubehör für Bodenbeläge, Klebstoffe, Tape Primer 776
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems 1 Tag € 4,00* € 30,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  30,50* €  36,30 pro Stück
ab 2 Stück €  29,89* €  35,57 pro Stück
ab 4 Stück €  29,28* €  34,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 3M Antirutsch-Beschichtung Scotch-Weld 7888, stark rutschhemmend, grau, 1l/Dose 3M/
k.A.
€ 29,70* € 35,34
Ähnlich Antirutschbeschichtung 3M Scotch Weld 7888 / 12 Liter Dose SFS/
k.A.
€ 326,40* € 388,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG