Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 grau, 25 mm x 18,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Safety-Walk Nasszone grau, 25 mm x 18,3 m
Artikel-Nr.:  150-23311
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  SW3GU25
EAN:  5010027139671
3M Safety-Walk Nasszone, Antirutschbelag grau, selbstklebend

Artikeldetails:

  • Abmessung 50 mm x 18,30 m
  • Farbe grau
  • Rutschhemmung R10 gem. BGR 181/DIN 51130
  • Für alle Nass- und Barfuß-Bereiche innen und außen
  • erhöhte Rutschsicherheit
  • angenehme Barfußbegehung
  • selbstklebend
  • Für Testverlegungen stellen wir Ihnen gerne kostenloses Mustermaterial zur Verfügung! Sprechen Sie uns einfach an!
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Antirutschbeläge
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Klebeband, Antirutschband, Antirutschbelag, Antirutschklebeband, Antirutschbeläge, Bodenbeläge, BGV, Selbstklebeband, Trittschutz, Warnmarkierungen, Warnmarkierung, Antirutsch, safety-walk, Safety, Walk, Markierungen, Markierung, nasszone
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage pro Paket € 4,50* € 38,87*
Safety-Flooring-Systems 1 Tag pro Stück € 4,00* € 42,00*
Corporate_Express 2 Tage pro Paket Frei Haus € 71,54*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  42,00* €  49,98 pro Stück
ab 2 Stück €  38,86* €  46,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 grau 305 mm x 18,3 m
3M
SW3GU305
€ 520,13* € 618,95
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 schwarz 100 mm x 18,3 m
3M
SW3SC100
€ 173,32* € 206,25
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 schwarz 150 mm x 18,3 m
3M
SW3SC150
€ 260,04* € 309,45
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 schwarz 25 mm x 18,3 m
3M
SW3SC25
€ 43,42* € 51,67
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 schwarz 305 mm x 18,3 m
3M
SW3SC305
€ 520,13* € 618,95
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 schwarz 39 mm x 18,3 m
3M
SSW3SC39
€ 73,03* € 86,91
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 schwarz 50 mm x 18,3 m
3M
SW3SC50
€ 87,03* € 103,57
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 transparent 25 mm x 18,3 m
3M
SW3TR25
€ 43,42* € 51,67
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 transparent 25x800 mm,10/VE
3M
€ 23,00* € 27,37
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszone Typ 3 weiß 50 mm x 18,3 m
3M
SW3WS50
€ 87,03* € 103,57
Ähnlich
Antirutschbelag 3M Safety-Walk Nasszonenbelag Typ 3 weiß 25 mm x 18,3 m
3M
SW3WS25
€ 43,42* € 51,67
Ähnlich
Safety-Walk Typ 2 verformbar schwarz 50mmx18,30m 2 St
3M
SW2SC50
€ 71,25* € 84,79
Ähnlich
Safety-Walk Typ 3 nassbereich grau 50mmx18,30m 2 St
3M
SW3GU50
€ 82,59* € 98,28
Ähnlich
Safety-Walk Typ 4 extrastark schwarz 25mmx18,30m
3M
SW4SC25
€ 92,01* € 109,49
Ähnlich
Safety-Walk Typ 4 extrastark schwarz 50mmx18,30m
3M
45036
€ 102,04* € 121,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG