Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Antirutschbelag 3M Safety-Walk Typ 4, Extra Stark,schwarz,schwarz 25x800mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Safety-Walk Extra Stark schwarz 25x800 mm
Artikel-Nr.:  150-12149
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
3M Safety-Walk Extra Stark schwarz,selbstklebend

Artikeldetails:

  • Abmessung 25 mm x 800 mm
  • Farbe schwarz
  • Rutschhemmung R13 gem. BGR 181/DIN 51130
  • Geeignet für extrem beanspruchte Flächen, wie z.B. Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Arbeitsbereiche mit Öl bzw. Chemikalien
  • Innen und außen (mit Primer 83) einsetzbar
  • Für Testverlegungen stellen wir Ihnen gerne kostenloses Mustermaterial zur Verfügung! Sprechen Sie uns einfach an!
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Antirutschbeläge
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Klebeband, Antirutschband, Antirutschbelag, Antirutschklebeband, Antirutschbeläge, Bodenbeläge, BGV, Selbstklebeband, Trittschutz, Warnmarkierungen, Warnmarkierung, Antirutsch, safety-walk, Safety, Walk, Markierungen, Markierung, typ 4, lastkräne
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems 1 Tag € 4,00* € 29,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Kartonage €  29,50* €  35,11 pro Kartonage
  1 Kartonage enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
3M Tape-Primer-Kleber Scotch 83, Verkleben von Antirutschbelägen, 1l/Dose
3M
909274
€ 18,83* € 22,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG