Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

3M Stehkomfortmatte 5100 / 0,90 x 3,00 m / braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Stehkomfortmatte5100
Artikel-Nr.:   150-100021
Hersteller:   3M
Herst.-Nr.:   STBN93
EAN:   k.A.
3M Stehkomfortmatte 5100

Artikeldetails:

  • Farbe braun
  • Abmessung 0,90 m x 3,00 m
  • Flexibler Vinylbelag mit offener Wellenstruktur
  • Für Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr und anfallenden Flüssigkeiten
  • Ölbeständig und widerstandsfähig
  • Materialhöhe 12 mm
  • Rutschhemmung R10
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Arbeitsplatzmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte, Fußmatte, Schmutzfangmatten, Schmutzfangmatte, Stehkomfortmatte, Stehkomfortmatten, Eingangsmatten, Eingangsmatte, Safety-Floor Comfort, Anti-Ermüdungsmatten, Komfort-Bodenmatten, Antirutschmatte
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems 10 Tage Frei Haus € 538,05*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  538,05* €  640,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
3M Stehkomfortmatte 5100 / 0,90 x 1,50 m / braun 3M/
STBN915
€ 269,00* € 320,11
Ähnlich
3M Stehkomfortmatte 5100 / 0,90 x 1,50 m / schwarz 3M/
STSZ915
€ 269,00* € 320,11
Ähnlich
3M Stehkomfortmatte 5100 / 0,90 x 3,00 m / schwarz 3M/
STSZ93
€ 538,05* € 640,28
Ähnlich
3M Stehkomfortmatte 5100 / 0,90 x 6,00 m / schwarz 3M/
STSZ96
€ 1.076,10* € 1.280,56
Ähnlich
3M Stehkomfortmatte 5270E/ 0,90 x 0,60 m / schwarz 3M/
5270E609
€ 86,35* € 102,76
Ähnlich
3M Stehkomfortmatte 5270E/ 0,90 x 1,50 m / schwarz 3M/
5270E915
€ 204,38* € 243,21
Ähnlich
3M Stehkomfortmatte 5270E/ 0,90 x 3,00 m / schwarz 3M/
5270E930
€ 431,75* € 513,78
Ähnlich
3M Stehkomfortmatte 5270E/ 0,90 x 6,00 m / schwarz 3M/
5270E960
€ 863,47* € 1.027,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG