Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Safety-Walk Nasszonenbelag 3200/Sicherheitsbelag / 0,90m x 6,00m/hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Safety-Flooring-Systems
Nasszonenbelag 3200
Artikel-Nr.:  150-100019
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  32HN96
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
3M
Nasszonenbelag
3M Safety-Walk Nasszonenbelag 3200

Artikeldetails:

  • Farbe braun
  • Abmessung 0,90 m x 6,00 m
  • Flexibler Vinylbelag mit feiner offener Wellenstruktur
  • Für alle Nassbereiche wie Umkleidekabinen, Waschkauen oder Schwimmbeckenumrandungen
  • Angenehmes Begehenr
  • Materialhöhe 6 mm
  • Rutschhemmung A + B + C
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Stehkomfortmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte, Fußmatte, Schmutzfangmatten, Schmutzfangmatte, Stehkomfortmatte, Stehkomfortmatten, Eingangsmatten, Eingangsmatte, Safety-Floor Comfort, Anti-Ermüdungsmatten, Komfort-Bodenmatten, Antirutschmatte
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems
10 Tage
Frei Haus
€ 717,28*
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,28*
€ 853,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
3M
STBN915
€ 269,00*
€ 320,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG