Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollmaßstab DIN 866/I L.500mm rostfr.Stahl H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4134495052
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0451201
EAN/GTIN:
     4029713210052
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · Toleranzklasse nach DIN 2268 · beidseitig 10 mm Schutzenden · fein geschliffen · mit mm-Skalierung · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen ÜberlängeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Querschnitt:
30 x 6 mm
Supplier Number:
0451201
Material:
rostfreier Stahl
Norm:
DIN 866/I
Marke:
HELIOS PREISSER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,49*
€ 55,08*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,04*
€ 55,36*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,36*
€ 55,64*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,74*
€ 65,41*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.