| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4133212021 Herst.-Nr.: 0388206 EAN/GTIN: 4029713208486 |
| |
|
| | |
| Präzisionsausführung · flache Ausführung · gehärtet · fein geschliffen und geläppt · mit blendfreier Haarmesskante · geeignet für Kontroll- und MessraumWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 200x130 mm | Querschnitt: | 30 x 7 mm | Supplier Number: | 0388206 | Ausführung: | Haarmesskante | Norm: | DIN 875/00 | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Präzisionswinkel, Winkel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,11* | € 66,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,28* | € 66,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,11* | € 67,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 55,44* | € 67,66* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,94* | € 68,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|