Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIGI-MET IP67 500mm dig.D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130099042
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1368728
EAN/GTIN:
     4029713019860
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · mit gerader Messschiene für verschiebbare Messbrücke · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1368728
Schutzart:
IP67
Ausführung:
gerade Messschiene
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Tiefenmessschieber-Brücke, helios preisser digital-meßschieber 500 mm, digital messschieber, digital-messschieber 500mm, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,76*
€ 606,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,99*
€ 543,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.