| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130099035 Herst.-Nr.: 1362722 EAN/GTIN: 4029713019785 |
| |
|
| | |
| digital · IP67 · im Winkel abgesetzte Messstange · mit Feststellschraube, LCD-Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)Weitere technische Eigenschaften:· a: 11,6mm· d: 28mm· e: 10mm· Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm Weitere Informationen: | | Messbereich: | 300 mm | Brückenlänge: | 150 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Ableseart: | digital | Supplier Number: | 1362722 | Schutzart: | IP67 | Ausführung: | abgesetzte Messstange | Datenübermittlung: | Datenausgang | Marke: | HELIOS PREISSER | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,75* | € 402,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,50* | € 404,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,35* | € 416,43* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,00* | € 417,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,36* | € 418,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|