Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIGI-MET IP67 300mm dig. Taster wechselb. H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130099021
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1379722
EAN/GTIN:
     4029713019945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · für Breiten-, Abstands- und Tiefenmessung · Tasteinsatz auswechselbar · weitere Tasteinsätze und verschiebbare Messbrücke optional · mit Feststellschraube Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · Weitere technische Eigenschaften Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Taster wechselbar
Ableseart:
digital
Schutzart:
IP67
Brückenlänge:
150 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Messbereich:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber preisser 300 mm, digital messschieber, digital-messschieber 300mm, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 525,54*
€ 559,49*
Lager 1498
Frei Haus
ab € 562,97*
€ 600,86*
Frei Haus
ab € 564,42*
€ 602,47*
Frei Haus
ab € 616,93*
€ 660,42*
Frei Haus
ab € 595,32*
€ 699,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,86*
€ 715,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,83*
€ 705,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,97*
€ 669,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,36*
Zubehör
Helios-Preisser
0220704
ab € 3,32*
Zubehör
Helios-Preisser
0279722
ab € 217,11*
Zubehör
Helios-Preisser
0279723
ab € 226,84*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 47,17*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 36,87*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 54,85*
Zubehör
Helios-Preisser
1279780
ab € 94,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.