| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130040557 Herst.-Nr.: 4337665 EAN/GTIN: 4059192014674 |
| |
|
| | |
| digital · IP42 · mit kombinierter Ziffern- und Skalenanzeige · LCD-Anzeige 8,5 mm Ziffernhöhe · Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60,5 mmFunktionen: ON/OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · RANGE (Umschalten des Messbereichs und Skalenteilungswerts) · TOL (Toleranzeingabe) · MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche · TIR (MAX-MIN) zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · integrierte Schnittstelle für FunkübertragungWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Außen-Ø: 60,5mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 25 mm / 1 inch | Ablesung: | 0,0005 mm / 0,00002 inch | Genauigkeit: | 0,004 mm | Ableseart: | digital | Supplier Number: | 4337665 | Schutzart: | IP42 | Messbereich mm: | 25 mm | Datenübermittlung: | Datenausgang | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,99* | € 511,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 470,77* | € 514,46* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,38* | € 525,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 470,56* | € 530,95* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 498,26* | € 544,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|