| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130040181 Herst.-Nr.: 4882022 EAN/GTIN: 4059192040475 |
| |
|
| | |
| mit Messteller · für Tiefenmessschieber · Anschlussgewinde M2,5 Weitere Informationen: | | Ø: | 7,5 mm | Stärke: | 1 mm | Form: | Messteller | Supplier Number: | 4882022 | passend zu: | Tiefenmessschieber | Marke: | MAHR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,48* | € 60,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,56* | € 60,60* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,29* | € 62,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,20* | € 63,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,09* | € 65,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|