| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130040180 Herst.-Nr.: 4126310 EAN/GTIN: 4059192003388 |
| |
|
| | |
| mit Messteller · für Tiefenmessschieber · Anschlussgewinde M2,5 Weitere Informationen: | | Ø: | 7,5 mm | Stärke: | 0,5 mm | Form: | Messteller | Supplier Number: | 4126310 | passend zu: | Tiefenmessschieber | Marke: | MAHR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,69* | € 77,58* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,38* | € 77,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,81* | € 78,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,69* | € 79,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,16* | € 81,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|