Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR-N IP67 100mm dig.D.ausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130040150
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126513
EAN/GTIN:
     4059192059095
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · zur Messung von Nutbreiten und Nutabständen · LCD-Anzeige 8,5 mm · mit Feststellschraube · geläppte Führungsbahnen · Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei · erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs · Schmutzabstreifer im SchieberFunktionen: ON/OFF · AUTO-ON / OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · PRESET (Maßvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · Schnittstelle für Funkübertragung
Weitere Informationen:
Messbereich:
100 mm
Brückenlänge:
85 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4126513
Schutzart:
IP67
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler tiefenmessschieber mahr, digital messschieber, digital-messschieber 100 mm, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 508,11*
€ 556,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,43*
€ 556,77*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 509,17*
€ 556,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,10*
€ 559,17*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 511,05*
€ 559,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,77*
€ 662,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,85*
€ 651,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,97*
€ 638,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,78*
€ 626,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,43*
€ 607,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.