Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIGI-MET IP67 300mm dig. H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031332
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1366722
EAN/GTIN:
     4029713019839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · für Breiten-, Abstands- und Tiefenmessung · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube, LCD-Anzeige 7,5 mm Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Quick-Lock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · Weitere technische Eigenschaften Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm
Weitere Informationen:
Ableseart:
digital
Schutzart:
IP67
Brückenlänge:
150 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Messbereich:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber preisser 300 mm, digital messschieber, digital-messschieber 300mm, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,79*
€ 393,22*
Frei Haus
ab € 381,80*
€ 393,23*
Lager 1498
Frei Haus
ab € 382,00*
€ 393,44*
Frei Haus
ab € 382,94*
€ 394,42*
€ 5,20*
ab € 390,15*
€ 401,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,44*
€ 468,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,67*
€ 466,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,00*
€ 454,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0220704
ab € 3,29*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 52,81*
Zubehör
Varta
9019706082
ab € 0,35*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 36,61*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 46,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.