Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIGI-MET IP67 200mm dig.D.ausg.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031331
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1366718
EAN/GTIN:
     4029713019822
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · für Breiten-, Abstands- und Tiefenmessung · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube, LCD-Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Quick-Lock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1366718
Schutzart:
IP67
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber preisser 200 mm, digital messschieber, digital-messschieber 200 mm, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,85*
€ 496,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,47*
€ 498,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,58*
€ 590,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,60*
€ 530,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.