Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 500mm dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031189
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1371428
EAN/GTIN:
     4029713019891
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm, - länge 5 mm · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 11 mm Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Quick-Lock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1371428
Schutzart:
IP67
Norm:
DIN 862
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,00*
€ 531,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,35*
€ 531,39*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 488,64*
€ 531,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,93*
€ 533,63*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 492,80*
€ 534,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,39*
€ 632,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,52*
€ 620,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,61*
€ 608,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,19*
€ 597,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,35*
€ 578,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.