Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 300mm dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031188
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1371422
EAN/GTIN:
     4029713019884
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm, - länge 5 mm · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 11 mm Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Quick-Lock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1371422
Schutzart:
IP67
Norm:
DIN 862
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,80*
€ 464,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 421,53*
€ 464,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,52*
€ 466,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 427,45*
€ 467,31*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 426,58*
€ 469,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,08*
€ 540,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,50*
€ 530,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,80*
€ 501,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.