Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Uhrmessschieber DIN862 300mm m. Spitzen Zeigerumdr. 10mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130007168
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0219503
EAN/GTIN:
     4029713279004
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Rundskala mit 1-Zeiger-System · Skala mattverchromt · Messbereich 300 mm mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Stufenmessung · mit Feststellschraube · Weitere technische Eigenschaften Ableseart: analog • 1 Zeigerumdrehung: 10mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Ausführung:
mit Messerspitzen
Schnabellänge:
90 mm
DIN:
862
Ablesung:
0,05 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,79*
€ 238,82*
Frei Haus
ab € 249,69*
€ 266,96*
Lager 1498
Frei Haus
ab € 249,70*
€ 266,97*
Frei Haus
ab € 279,30*
€ 315,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0216521
ab € 271,48*
Ähnlich
Helios-Preisser
0218501
ab € 70,76*
Ähnlich
Helios-Preisser
0217501
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.