Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereparatursatz DIN 8140 Typ Stand.M6x1mm rostfr.Stahl 1,5xD V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000867003_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000867003_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498P-4000867006
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     04010
EAN/GTIN:
     4022835040101
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
V-CoilWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Gewindeeinsätze: 20St.· Material: rostfreier Stahl· Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6x1 mm
Länge Gewindeeinsatz:
9 mm
Typ:
Standard
Nennmaß:
1,5xD
Marke:
V-COIL
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewinde-Reparatursatz, Gewindereparatursatz, drahtgewindeeinsätze m6x1, din 8140, din 8140 m6, Gewindereparatursätze, Helicoil, V-Coil
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 16,18*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 16,38*
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 12,91*
€ 16,49*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 12,72*
€ 16,68*
Lager 1498
49
€ 5,50*
ab € 17,51*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
04005
ab € 11,19*
Ähnlich
Völkel
04007
ab € 11,24*
Ähnlich
Völkel
04009
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.