Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereparatursatz DIN 8140 Typ Stand.M5x0,8mm rostfr.Stahl 1,5xD V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000867003_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000867003_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498P-4000867005
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     04009
EAN/GTIN:
     4022835040095
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
V-CoilWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Gewindeeinsätze: 20St.· Material: rostfreier Stahl· Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Abmessung:
M5x0,8 mm
Länge Gewindeeinsatz:
7,5 mm
Typ:
Standard
Nennmaß:
1,5xD
Marke:
V-COIL
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 15,11*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 15,13*
2 Tage
22
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 15,36*
6 Tage
25
€ 4,30*
ab € 11,76*
€ 15,36*
Lager 1498
27
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
04005
ab € 11,36*
Ähnlich
Völkel
04007
ab € 11,29*
Ähnlich
Völkel
04010
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.