Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4000851176
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1361718
EAN/GTIN:
     4029713019723
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · mit gerader Messschiene · mit FeststellschraubeFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1361718
Schutzart:
IP67
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 291,07*
€ 320,68*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 288,52*
€ 320,68*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 292,90*
€ 324,47*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 292,99*
€ 329,78*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 328,45*
€ 361,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,70*
€ 411,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,45*
€ 390,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 42,47*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,44*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.