Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maschinen-Muttergewindebohrer mit Führungszapfen, HSS-G, Tr 36 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-15868-79164
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     79164
EAN/GTIN:
     4022835791645
Suchbegriffe:
Senker-Führungszapfen
Trapez-Gewindebohrer
Trapezgewindebohrer
trapez-gewindebohrer
Mit Führungszapfen, metrisches ISO-Trapezgewinde DIN 103. Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 700 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle - für Gewindetiefen bis 1 x D - für Durchgangslöcher
Weitere Suchbegriffe: 4022835791645, 79164, Maschinen-Muttergewindebohrer, Gewindebohrer, Völkel, Voelkel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 325,522*
€ 367,91*
Lager 1498
Frei Haus
ab € 350,74*
€ 370,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,15*
€ 438,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.