Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Bits, HSS-G, M 6 x 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
others
others
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-15868-67238
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67238
EAN/GTIN:
     4022835672388
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang mit 1/4\"-Sechskantschaft. VÖLKEL-Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Einsatzgebiet liegt in der Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen (bis 600 N/mm 2 Zugfestigkeit). Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders nützlich sind sie für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, daß Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. Für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen nennen wir Ihnen die folgenden technischen Daten: M3:Kernloch-Ø 2,5mm/max.Drehzahl 1600U/min/M4:Kernloch-Ø 3,3mm/max.Drehzahl 1200U/min/M5:Kernloch-Ø 4,2mm/max.Drehzahl 950U/min/M6:Kernloch-Ø 5mm/max.Drehzahl 800U/min/M8:Kernloch-Ø 6,8mm/max.Drehzahl 600U/min/M10:Kernloch-Ø 8,5mm/max.Drehzahl 450U/min
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m3, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit völkel, 4022835672388, 67238, Kombi-Bit, Bit, Bits, Völkel, Voelkel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,57*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 5,11*
1 Tag
118
1
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 5,20*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,21*
Lager 1498
20
1
€ 6,95*
ab € 3,90*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.