| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-15868-37034 Herst.-Nr.: 37034 EAN/GTIN: 4022835370345 |
| |
|
| | |
| Metrisches ISO-Gewinde DIN 13. Anwendung: Der Kombi-Gewindebohrer ermöglicht es, Kernloch und Durchgangsgewinde in einem Arbeitsgang ohne Werkzeugwechsel herzustellen. Vor dem Gewindeteil ist ein Spiralbohrerteil. Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 2 x D gefertigt werden. Geeignet sind diese Kombi-Gewindebohrer zum universellen Einsatz in Werkstoffe mittlerer Festigkeit: unlegierter und legierter Stahl bis 600 N/mm 2 , Temperguß, Sphäroguß, Kupfer, Messing, Alu, Alu-Magnesium- und Zinklegierungen, Rotguß, Elektron, Zinkdruckguß. Der Einsatz ist sinnvoll auf Maschineneinrichtungen mit umschaltbaren Drehzahlen zum Bohren und Gewindeschneiden. Der Vorschub ist den jeweiligen Arbeitsgängen Bohren oder Gewindeschneiden anzupassen. Gewindeschneidfutter mit Druckausgleich sind nicht verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4022835370345, 37034, Kombi-Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, Völkel, Voelkel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,13* | € 15,79* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,13* | € 15,88* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,12* | € 15,90* | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,26* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|