Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr m.ruecks.Messtaster 0,010mm 3,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0709101
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0709101
EAN/GTIN:
     4029713220235
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messuhr m.ruecks.Messtaster 0,010mm 3,0mm
Weitere Informationen:
Norm:
Werksnorm
Messbereich_1:
3 mm
1 Zeigerumdrehung:
,5 mm
Außenringdurchmesser:
40 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,01 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messuhr, helios preisser messeinsatz, flachtaster, messuhr analog, 0709101, Messuhren, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,43*
€ 123,05*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,22*
€ 123,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,22*
€ 123,64*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,34*
€ 128,83*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.