Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Messuhr Drm.40mm 0,01mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0708104
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0708104
EAN/GTIN:
     4029713220204
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
kleinmessuhr 3 x 0,01 mm
Klein-Messuhr Drm.40mm 0,01mm 3mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN878
Messbereich_1:
3 mm
1 Zeigerumdrehung:
,5 mm
Außenringdurchmesser:
40 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,01 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr, messuhr 0,01mm, 0708104, Kleinmessuhren, DIN878, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,18*
€ 56,86*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,21*
€ 56,88*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 58,17*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 53,59*
€ 69,91*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.