Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr Drm. 40mm, Meßspanne 10mm, Ablesung 0,10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0700100
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0700100
EAN/GTIN:
     4029713219932
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr analog
messuhr
preisser messuhr
Messuhr Drm. 40mm, Meßspanne 10mm, Ablesung 0,10mm
Weitere Informationen:
Norm:
Werksnorm
Messbereich_1:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
10 mm
Außenringdurchmesser:
40 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,1 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0700100, Messuhren, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,62*
€ 72,21*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,42*
€ 74,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 74,68*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,33*
€ 85,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.