| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0451106 Herst.-Nr.: 0451106 EAN/GTIN: 4029713210045 |
| |
|
| | |
| Kontr.Masstab DIN 866A 4000mm Weitere Informationen: | | Toleranzklasse: | nach DIN2268 | Norm: | DIN 866-A | Werkstoff: | Spezialstahl | Länge_1: | 4000 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Querschnitt: | 60x12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, helios preisser maßstab, 0451106, 4029713210045, Arbeitsmaßstäbe, Arbeitsmaßstaebe, Maßstaebe, DIN866-A, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,40* | € 544,18* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,99* | € 544,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,72* | € 546,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 593,50* | € 678,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|