Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 5x 40-T25 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 5x 40-T25 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989209050040
EAN/GTIN:
     4051427004627
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 5 x 40 -T25 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Seko-ISR
Inhalt:
200 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, Seko = Senkkopf, ISR =
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf torx a2 5 x 40, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1264*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.