Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4,5x 40-T20 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4,5x 40-T20 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989200045040
EAN/GTIN:
     4051427003989
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4,5 x 40 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Seko-ISR
Inhalt:
500 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, Seko = Senkkopf, ISR =
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben innen-stern a2 4,5x 40, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0591*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.