Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 6x200/70-T30 Stahl galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 6x200/70-T30 Stahl galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890980190060200
EAN/GTIN:
     4051426961600
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 6x200
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 6 x 200/70 -T30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.019· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
200 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
100 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund T
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.