Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 3x45-Z Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 3x45-Z Stahl galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890970100030045
EAN/GTIN:
     4051426959522
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 3 x 45 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.010· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
45 mm
Typ:
Seko-Z
Inhalt:
1000 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschl
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0174*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.