Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 8x 36 Federstahl schwere Ausf. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 8x 36 Federstahl schwere Ausf. 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087520000080036
EAN/GTIN:
     4043952587775
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 36 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0781*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.