Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8750 2,5x 6 1.4310 Regelausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift ISO 8750 2,5x 6 1.4310 Regelausf. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087509600025006
EAN/GTIN:
     4051426228437
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
ISO 8750
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0441*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.