| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000212250 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 073440000025012 EAN/GTIN: 4043952716915 |
| |
|
| | |
| DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 2,5 mm | Norm: | DIN 7344 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiral-spannstift 2,5x12, din 7344, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| |