Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 300 HV feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 300 HV feuerverz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900260080000
EAN/GTIN:
     4051426782823
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 300 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.026· Normart: ISO 7090· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,4 mm
Außen-Ø:
16 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b 8,4 verzinkt, din 125 b, din 125 b 8,4, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.